基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1318●長さ:25mm●コード番号:190-8485
アズワン品番65-7770-81
内容量1袋(100個)