基板用端子台 1367シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:1367●幅:9mm●コード番号:190-9919
アズワン品番65-7660-45
内容量1袋(5個)