曜日別特売

基板用端子台 2356シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 25個入

基板用端子台 2356シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 25個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2356●幅:12.2mm●コード番号:190-8659
アズワン品番
65-7740-55
内容量
1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66093547691235610002
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする