曜日別特売
691235610002 基板用端子台 2356シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 66093547

基板用端子台 2356シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
66093547
品番
691235610002
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2356●幅:12.2mm●コード番号:190-8659
アズワン品番
65-7740-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする