基板用端子台 2426シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750●シリーズ:2426●幅:9.8mm●コード番号:191-0588
アズワン品番65-7660-67
内容量1袋(5個)