基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 2個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●幅:9.2mm●コード番号:191-2959
- アズワン品番
- 65-7764-32
- 内容量
- 1袋(2個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























