基板用端子台 3444シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 100個入

基板用端子台 3444シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3444●幅:26.25mm●コード番号:190-9464 アズワン品番65-7732-02 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66094728 691344410004
101,000
95,980
105,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする