基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入

基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7591 アズワン品番65-7748-51 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66095534 691401710006B
1,220
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする