基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 20極 1袋 50個入

基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 20極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

仕様●極数:20●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3003 アズワン品番65-7500-86 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66096015 1110606
164,000
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする