基板用端子台 PTPOWER 150シリーズ 309A 1袋 3個入
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:310 → 3/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 150●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185●コード番号:201-5323
アズワン品番65-7500-78
内容量1袋(3個)