空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm

空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm Festo


Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:160 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意

仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9666 アズワン品番65-7988-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66097774 CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1
61,600
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする