CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm Festo 66097774

空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66097774
品番
CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980


Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:160 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意

仕様
●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9666
アズワン品番
65-7988-34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする