曜日別特売

空圧ピストンロッドシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:100mm G 1/8

空圧ピストンロッドシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:100mm G 1/8 - Festo


Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G1/8●クッションタイプ:エラスティック●寸法:42x38x229.5mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO6432●コード番号:202-1840アズワン品番65-8037-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098237DSNU-32-100-P-A
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする