空圧式パイロット駆動バルブ V61シリーズ

空圧式パイロット駆動バルブ V61シリーズ NORGREN


IMI Norgren 電磁バルブは、小型で高流量を備えています。さまざまな手動オーバーライドオプションが用意されています。さまざまな圧力範囲に対応可能。圧縮空気 電圧許容差: +10、-10 % 連続定格: 100 %

仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●コード番号:220-4190 アズワン品番65-7971-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66098849 V61B3D7A-XA090
24,600
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする