光電子ストレッチ防寒ジャケットレッド
保温性の高い光電子中綿を使用した防寒ジャケットです。
軽量・ストレッチ・防風・防水、機能付き生地を使用しています。
他、反射材付きです。
配送業、倉庫業、イベントやアミューズメント、など幅広い業種に。
仕様●色:レッド●サイズ:L●着丈(cm):78●胸囲(cm):120●裄丈(cm):90●表生地:ポリエステル92% ポリウレタン8%(裏PUラミネート)●裏地:ポリエステル100%(身頃:起毛トリコット・他:タフタ使用)●中綿ポリエステル100%(身頃:光電子混 他:普通中綿)●ストレッチ性●フロントファスナー:ビスロンファスナー●高い保温性●原産国:中国●コード番号:226-1328
アズワン品番67-2296-53
内容量1着