曜日別特売

産業用電源コネクタ 3極 ミニチュア 基板

産業用電源コネクタ 3極 ミニチュア 基板 - BULGIN


Bulgin 4000 シリーズの Buccaneer は、最もコンパクトで汎用性の高い円形コネクタです。堅牢な Valox PC / PBT 構造とクイックターンバヨネットカップリング機構が付属しています。フレックスボディ 3極

仕様●極数:3●実装タイプ:基板●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:PX0●コード番号:208-8162アズワン品番65-7534-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133115PXP4010/03P/3035
2,630
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする