自動車用コネクタ 16極 メス コネクタ

自動車用コネクタ 16極 メス コネクタ TE CONNECTIVITY


TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、密封可能、黒、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています

仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP69K●コード番号:224-7298 アズワン品番65-7594-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66133404 2203859-1
3,040
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする