自動車用コネクタ 20極 メス プラグ 1箱 180個入
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。黒色 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3720
アズワン品番65-7541-63
内容量1箱(180個)