自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル 1箱 120個入

自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル 1箱 120個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。黒色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3728 アズワン品番65-7542-05 内容量1箱(120個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66133544 1-2350891-1
209,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする