取り付けセット VTMシリーズ
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 5.8 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用して、チューブの外径が 12 mm 及び 10 mm の設計構造にプッシュ / プル方式を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20
仕様●メーカーシリーズ:VTM を使用します●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8961
アズワン品番65-7988-26
内容量1個
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 5.8 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用して、チューブの外径が 12 mm 及び 10 mm の設計構造にプッシュ / プル方式を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20