真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ Festo


Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プッシュインコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 10 mm サイレンサ設計を開く 高真空

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2424 アズワン品番65-8023-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66136475 VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1
10,500
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする