真空ポンプ VNシリーズ
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6208
アズワン品番65-8005-70
内容量1個