制電防寒ブルゾン グレー

制電防寒ブルゾン グレー アイトス


制電基準JIS T8118適合品です。
防風機能付きで保温効果があります。
撥水機能付きです。
360度反射材付きで安全性にも配慮しています。
屋外作業・倉庫業などに。

仕様●色:グレー●サイズ:3L●着丈(cm):74●胸囲(cm):140●肩幅(cm):59●袖丈(cm):64●制電防止:JIS T8118適合品●表生地:ポリエステル100%(静電タフタ/裏PUコーティング/帯電防止・制電糸入り)●裏地:ポリエステル100%●中綿ポリエステル100%●フロントファスナー:ビスロンファスナー●フード取り外し可能●原産国:中国●コード番号:226-1321 アズワン品番67-2296-52 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66136667 AZ9366-004-3L
14,290
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする