折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入

折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入 YICHITA 折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入 YICHITA 折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入 YICHITA 折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入 YICHITA 折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入 YICHITA 折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入 YICHITA 折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入 YICHITA 折り畳み式医療用N95マスク 25枚×36箱入 YICHITA


NIOSH認証
FDA認証
ASTM F2100-19 Level2
口紅がつきにくい
息がしやすい
メガネが曇らない
やわらかい 快適立体マスク

仕様●マスクサイズ:115×160mm(±5mm)●素材●▼本体・フィルタ部外層:PPスパンボンド不織布●▼フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布●▼中層:PPニードルパンチ不織布●▼内層:PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●白色 アズワン品番65-8998-36 内容量1セット(36箱×25枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66137209 YQD95H
208,800
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする