大人のおしりふき 1袋 70枚入

大人のおしりふき 1袋 70枚入 協和紙工


お肌をすこやかに保つ保湿成分アロエエキス入りです。

仕様●入数:1袋(70枚入)●材質:レーヨン不織布●成分:水・プロピレングリコール・塩化セチルピリジニウム・エチルパラベン・メチルパラベン・アロエエキス●保湿成分:アロエエキス配合●シートサイズ:約200×220mm●無香料・ノンアルコール アズワン品番8-146-01 内容量1袋(70枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66167099 03-026
190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする