端子ストリップ 3極 5mm 1列

端子ストリップ 3極 5mm 1列 SAMTEC

仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5126 アズワン品番65-7568-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66167494 MPT-03-6.30-01-L-V
990
919
1,011 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする