GB[制御機器]
電池ケース 単3×4本 スイッチ・フタ・リード線付き
単3電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
対応電池:単3
本数:4本
配列:縦1×横4×1段
端子形状:リード線
スイッチ:あり
色:黒
ネジは付属しておりません
仕様
●電池サイズ:単3電池●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり
アズワン品番
67-0457-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66169506
GB-BHS-3X4C-LW
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください