曜日別特売

補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP - SIEMENS


Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい

仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802アズワン品番65-7818-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661750093NP1933-1BG40
1,640
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする