防災用歯ブラシ 1箱 1本/袋×25袋入

防災用歯ブラシ 1箱 1本/袋×25袋入 LAPIS 防災用歯ブラシ 1箱 1本/袋×25袋入 LAPIS 防災用歯ブラシ 1箱 1本/袋×25袋入 LAPIS 防災用歯ブラシ 1箱 1本/袋×25袋入 LAPIS 防災用歯ブラシ 1箱 1本/袋×25袋入 LAPIS


セラミックパウダーを練りこんだ毛を使用していますので、イオンの力で少量の水で、歯磨き粉を使わず歯磨きができます。

仕様●材質:ブラシ/ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン●サイズ:全体/174×13mm、ブラシ部/18×6.5mm●毛のかたさ:ふつう●ブラシ長さ:9mm●穴数:21穴 アズワン品番8-324-01 内容量1箱(25袋×1本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66175079 LA-211
6,250
5,698
6,268 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする