販売価格(税別)¥3,000~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1963 長さ50m 使用例 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1963 長さ50m (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 柔らかく、変形しやすい皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。 従来の粘着剤と比べ、角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 天然ゴムは使用しておりません 注文コード65458315 用途各種医療機器の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材 基材ポリエステル不織布(スパンレース) テープ厚さ(mm)0.25 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)2.1 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サージカルテープ 白十字 税込¥340 ¥309 バスケットへ アベンド 日廣薬品 税込¥450~ ¥409~ ニッコーサージカルテープ 日廣薬品 税込¥516 ¥469 バスケットへ ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ 3M(スリーエム) 税込¥16,478~ ¥14,980~ ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 3M(スリーエム) 税込¥18,678~ ¥16,980~ ネクスケア 伸縮する布テープ 3M(スリーエム) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ まもるまる 三和製作所 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 救急セット(8点入) オオサキメディカル 税込¥4,068~ ¥3,698~ セーフシール ダブル滅菌ラップ メディコムジャパン 税込¥4,728~ ¥4,298~ セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート) メディコムジャパン 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ プロケアニトリルグローブ ブルー200 メディコムジャパン 税込¥1,428 ¥1,298 ディテクタブルバンテージ ピアック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ディテクタブルバンテージ ピアック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ディテクタブルバンテージ ピアック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ リーダーガーゼマスク子供用 日進医療器 税込¥153 ¥139 バスケットへ リーダー抗菌ガーゼマスク 日進医療器 税込¥153 ¥139 バスケットへ 救急箱 小久保工業所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ADX用700mLカートリッジ マイルドフォームHウォッシュ GOJO 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ひのき製 めん棒 75cm ノーブランド 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ケアハート メディカルマスク 玉川衛材 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生サージカルテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品