天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)248 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65470809 NDN97860SZ 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 5000 昼白色 122.3 16030
135,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65470818 NDN97861SZ 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 4000 白色 122.2 16015
135,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65470827 NDN97862SZ 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 3500 温白色 122.1 16000
135,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65470836 NDN97863SZ 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 3000 電球色 115.7 15165
135,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65470845 NDN97865SZ 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 5000 昼白色 122.2 16020
135,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65470854 NDN97866SZ 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 4000 白色 122.1 16005
135,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65470870 NDN97867SZ 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 3500 温白色 122 15995
135,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65470879 NDN97868SZ 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 3000 電球色 115.7 15160
135,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする