コードレス静音サーキュレーター扇風機

コードレス静音サーキュレーター扇風機 - パナジーコードレス静音サーキュレーター扇風機 - パナジーコードレス静音サーキュレーター扇風機 - パナジーコードレス静音サーキュレーター扇風機 - パナジーコードレス静音サーキュレーター扇風機 - パナジーコードレス静音サーキュレーター扇風機 - パナジーコードレス静音サーキュレーター扇風機 - パナジーコードレス静音サーキュレーター扇風機 - パナジー

変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能
充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも

●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。
●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!
●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)
●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。
●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。

充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間

10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。

仕様羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°)付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC)材質ABS樹脂質量(kg)1.6消費電力(W)1~7.3風量調整上下角度調整、左右首振直径×高さ(cm)25.5×14~101内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65547215PAN-PC10-WHホワイト
12,000
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
65547224PAN-PC10-GYグレー
12,000
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする