マイクロピンホールダウンライト

マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR

トリム径Φ25mm
最小クラスのグレアレスダウンライト

材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)40 消費電力(W)2.1 アングル(°)35 設置場所屋内用 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 開口穴(mm)Φ18 内容量1台
注意
※専用の定電流電源を組み合わせることによって点灯します。
LDCC-M-3W-700-KD 点灯可能数1灯
LDCC-7W-700PWM 点灯可能数1~3灯
LDCC-M-33W-700PWM 点灯可能数4~14灯
※配線図を参考に、点灯数、長さに応じて必要な配線部材・数量をご選択ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65564679 MPD02-27K-16D-B 2700 16
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65564688 MPD02-27K-16D-W 2700 16
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65564697 MPD02-27K-24D-B 2700 24
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65564706 MPD02-27K-24D-W 2700 24
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65564715 MPD02-30K-16D-B 3000 16
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65564724 MPD02-30K-16D-W 3000 16
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65564740 MPD02-30K-24D-B 3000 24
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65564749 MPD02-30K-24D-W 3000 24
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする