ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mm

ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm - アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm - アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm - アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm - アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm - アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm - アルファ技研

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。
ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!
ロックナットひとつ。 作業が早い!
立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!
極狭スペース自由設計!

用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65565808MA-20
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
四国地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする