ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。
ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!
ロックナットひとつ。 作業が早い!
立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!
極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプフラット受(MBタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)45~65
内容量1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 四国地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |