オート
スライドクリッパー L
スライドクリッパー
色
シルバー
サイズ
L
綴じ枚数
60枚
クリップ幅(mm)
20
入数
7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65575310
SLC-380L
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください