オート
スライドクリッパー S パステル
スライドクリッパー
色
混色(ピンク、グリーン、イエロー、ブルー)
サイズ
S
綴じ枚数
30枚
クリップ幅(mm)
15
入数
9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65575319
SLC-380SP
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください