Panasonic(パナソニック)
カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E15A
型式
BKF-50LP
タイプ
漏電表示付
品種
EL-MCB
定格電流(A)
15
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65575985
BKF21532LPRT
¥15,080
¥
9,998
¥10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください