カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E30A

カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E30A Panasonic(パナソニック)

型式BKF-50ZP タイプ漏電警報付 品種EA-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65575915 BKF23032ZPRT
18,330
12,980
14,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする