セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合

セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合 ニチバン セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合 ニチバン セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合 ニチバン セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合 ニチバン セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合 ニチバン セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合 ニチバン

付属カッターにエコなプラスチック「グリーンナノ」を配合

仕様●カッター仕様:まっすぐ切れるタイプ●装填済セロテープ幅(mm):15●装填済セロテープ長さ(m):9 材質カッター:ポリスチレン(グリーンナノ添加) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×25×120 材質(テープ)基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 グリーンマーク認定 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号50236 バイオマス配合率(%)75 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CT-15DCGG 65574874
CT-15DCGG 65574874
65574874 CT-15DCGG パールグリーン
220
189
208 (税込)
当日出荷
CT-15DCPG 65574890
CT-15DCPG 65574890
65574890 CT-15DCPG パールパープル
220
189
208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セロテープ?小巻カッターつき<まっすぐ切れるタイプ>グリーンナノ配合【ニチバン】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする