アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 建材・エクステリア アイリスオーヤマの 内装資材 アイリスオーヤマの カーペット・フロア ルミテーレ ルミテーレ 注文コード 65578767 上質なテクスチャーで 耐摩耗性とメンテナンス性にすぐれた セラミック製フロアタイル 材質陶磁器タイル 寸法(mm)600×600 高さ(mm)10 種類大理石調 内容量1箱(4枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CF001 CF002 CF004 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65578767 CF004 ¥7,000 ¥4,798 ¥4,798 ¥5,278 (税込) 3日以内出荷返品不可 65578749 CF001 ¥7,000 取扱い終了返品不可 65578758 CF002 ¥7,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイルカーペット GA-3600 サスティブバック 東リ 税込¥10,558~ ¥9,598~ 吸着ぴたマットループ 45×45cm 4枚入 ワタナベ工業 税込¥1,538 ¥1,398 吸着ぴたマットループ 30×30cm 9枚入 ワタナベ工業 税込¥1,538 ¥1,398 ベルベット生地スツール Mサイズ 萩原 税込¥7,918 ¥7,198 ベルベット生地スツール Lサイズ 萩原 税込¥8,908 ¥8,098 国産 綿混タフトラグ モーリム 萩原 税込¥5,938~ ¥5,398~ い草風たためる連結畳 綾模様 9面 萩原 税込¥24,178 ¥21,980 い草風たためる連結畳 綾模様 6面 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 い草風たためる連結畳 綾模様 3面 萩原 税込¥7,918 ¥7,198 たためる連結畳 鎌倉 6面 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ たためる連結畳 鎌倉 9面 萩原 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ たためる連結畳 鎌倉 3面 萩原 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ モロッカンスツール ルタ Mサイズ 萩原 税込¥4,948 ¥4,498 モロッカンスツール ルタ Lサイズ 萩原 税込¥7,918 ¥7,198 ウールチェアパッド dotto 萩原 税込¥3,958 ¥3,598 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 税込¥9,128~ ¥8,298~ 洗えるい草風カーペット 萩原 税込¥4,948~ ¥4,498~ 吸着 チェアマット 萩原 税込¥4,948 ¥4,498 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 税込¥6,268~ ¥5,698~ 裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 税込¥10,228~ ¥9,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアタイルカーペット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります タイルカーペット クッションフロア フロアタイル 畳 パンチカーペット ラグマット ジョイントマット 床シート カーペット押さえ・じゅうたん押さえ シェアする マイページ 最近見た商品