曜日別特売

ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫

ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 - YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 - YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 - YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 - YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 - YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 - YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 - YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫
AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。
使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。
持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。
天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。

用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫質量(kg)8.4ブラック間口(mm)598定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26冷媒封入量(g)24内容量1台
取扱説明書:(12.39MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589714YFR-AC151(B)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
65589730YFR-AC251(B)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AC/DC 2WAY 冷凍冷蔵庫(25L) YFR-AC251
AC/DC 2WAY 冷凍冷蔵庫(15L) YFR-AC151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 旅行及びアマチュア無線の移動運用にて使用
株式会社明光社建設業・工事業

コンパクトで騒音がなく車のバッテリーの保護装置がついておりバッテリーの上がるのが防止出来てよい。

1が参考にしています
2025-03-30
用途: 自宅の非常用として
その他業種

買い過ぎた野菜や飲み物の一時置きとして使用しています。
5-10℃運転時も静かで◯。
-20℃設定ではやや運転音が聞こえますが、気にならないレベル。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする