曜日別特売

ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S

ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S - ZHIYUNミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S - ZHIYUNミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S - ZHIYUNミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S - ZHIYUNミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S - ZHIYUNミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S - ZHIYUN

CRANE-M 3Sはわずか705gと小型・軽量で、持ち運びやすさが強みです。
携帯性と耐荷重性の絶妙なバランスを備えており、トレンドのトラベルVlogなどの撮影にぴったりです。
Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。
※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。

質量(g)705(バッテリー含む/三脚とクイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284.2×74.5×163.5充電時間(時間)2(25℃/9V-12W PD急速充電)バッテリー容量(mAh)1150バッテリー稼動時間7.5時間〈25℃/フル充電/SONYα1+FE24mmF1.4GM装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:305°、ロール:314°、パン:360°タッチスクリーン1.22インチ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588129-手持ち用三脚
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
65588138-手持ち用三脚/専用バッグ/スマートフォンアダプター
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする