ステアリングロック KML-03
ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。
ホーンシャフトと内装干渉用ハンドル回転防止シャフトを一体化。高い防犯予防効果を維持したままコストを抑えたモデルです。
用途
下記の車両に取り付け確認済
レクサス:LX570/600・LS500 シリーズ・RX シリーズ・NX シリーズ・IS シリーズ・ES シリーズ・CT シリーズ・UX シリーズ・RZ シリーズ
トヨタ:ランドクルーザー(300 系)・ランドクルーザー70(76系)・クラウンクロスオーバー(35 系)・アルファード / ヴェルファイア (30 系 /40 系 )・ランドクルーザープラド(150 系)・プリウス (50 系 /60 系)・※プリウスの一部のグレードには使用不可
内容量1個
レクサス:LX570/600・LS500 シリーズ・RX シリーズ・NX シリーズ・IS シリーズ・ES シリーズ・CT シリーズ・UX シリーズ・RZ シリーズ
トヨタ:ランドクルーザー(300 系)・ランドクルーザー70(76系)・クラウンクロスオーバー(35 系)・アルファード / ヴェルファイア (30 系 /40 系 )・ランドクルーザープラド(150 系)・プリウス (50 系 /60 系)・※プリウスの一部のグレードには使用不可
注意
※〇アッパーブラケット:超ジュラルミン鋼イエロー焼き付け塗装仕上げ※〇アンダーブラケット:特殊合金鋼
※〇ハンドル回転防止シャフト/ホーンシャフト:Φ20ステンレス合金鋼
※〇ハンドルロックシャフト:Φ22/Φ25硬質特殊合金鋼
※〇ハンドル切断防止プレート:スチール製ブラック塗装仕上げ/厚み:3mm
※〇可変パターン
※ スポーク幅:4パターン(約82/105/128/151mm)
※ ハンドル厚み:11パターン(約40/49/59/68/77/87/96/106/115/124/134mm)
※〇キーシリンダー:ABLOY社製 SENTRY(1箇所)
※〇キー:2本付属(スペアを含む)
※〇シリアルカード:1枚(合鍵作成用)
※〇総重量:約5.6kg
※〇ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属
※〇3mm六角レンチ付属
※可変パターンの表記寸法は、ハンドル傷付防止用シャフトカバー取り外し時の寸法になります。
※シリアルカードには鍵のシリアルコードが記載されています。合鍵作成時に必要となりますので、大切に保管して下さい。