ハンドルロック KML-SS
ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。
内装干渉用ハンドル回転防止シャフトの装備に加え、より破壊を困難にさせるダブルキーを採用した強化型タイプ。
用途
下記の車両に取り付け確認済
レクサス:LX570/600・LC500・LS500シリーズ・RXシリーズ・NXシリーズ・ISシリーズ・CTシリーズ・UXシリーズ
トヨタ:ランドクルーザー(300系)・ランドクルーザー70(76系)・アルファード/ヴェルファイア(30系/40系)・ランドクルーザープラド(150系)・クラウンクロスオーバー(35系)・プリウス(60系)
日産:GT-R(R35)
内容量1個
レクサス:LX570/600・LC500・LS500シリーズ・RXシリーズ・NXシリーズ・ISシリーズ・CTシリーズ・UXシリーズ
トヨタ:ランドクルーザー(300系)・ランドクルーザー70(76系)・アルファード/ヴェルファイア(30系/40系)・ランドクルーザープラド(150系)・クラウンクロスオーバー(35系)・プリウス(60系)
日産:GT-R(R35)
注意
※〇アッパーブラケット:ジュラルミン鋼レッドアルマイト仕上げ※〇アンダーブラケット:特殊合金鋼
※〇ハンドル回転防止シャフト/ホーンシャフト:Φ20ジュラルミン鋼アルマイト仕上げ
※〇ハンドルロックシャフト:Φ22/Φ25 ステンレス製
※〇ハンドル切断防止プレート:スチール製ブラック塗装仕上げ/厚み:3mm
※〇可変パターン
※ スポーク幅:4パターン(約71/95/119/143mm)
※ ハンドル厚み:10パターン(約46/55/64/73/82/91/100/109/118/127mm)
※〇キーシリンダー:ABLOY社製 SENTRY(2箇所)
※〇キー:4本付属(スペアを含む)
※〇シリアルカード:1枚(合鍵作成用)
※〇総重量:約6.8kg
※〇ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属
※〇3mm/4mm六角レンチ付属
※可変パターンの表記寸法は、ハンドル傷付防止用シャフトカバー組み込み時の寸法になります。
※シリアルカードには鍵のシリアルコードが記載されています。合鍵作成時に必要となりますので、大切に保管して下さい。