曜日別特売

サッと使える緊急携帯トイレ 18回分

サッと使える緊急携帯トイレ 18回分 - ファミリー・ライフサッと使える緊急携帯トイレ 18回分 - ファミリー・ライフサッと使える緊急携帯トイレ 18回分 - ファミリー・ライフ

持ってて安心!どこでも携帯トイレ
広い受け口で、横漏にも安心して使用できます。容量はたっぷり600cc。
ファスナー付き・尿凝固剤入りで臭いを素早く封じ込める!
黒色の持ち帰り用袋付きなので、中身も見えにくくて恥ずかしくない!
車の渋滞時や災害時など、万が一に備えておくと安心。

セット内容尿処理袋18枚、持ち帰り用袋18枚材質ポリエチレン、高分子吸水樹脂質量(g)1枚:(約)16寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1枚:(約)15.5×25×0.3使用可能回数18内容量1セット(18回分)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588287a32446
オープン
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする