曜日別特売

ノートPC用DRAM DDR5-5600

ノートPC用DRAM DDR5-5600 - シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用DRAM DDR5-5600 - シリコンパワー(Silicon Power)

5600MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現
DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応
8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能
DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能
1.1V低電圧で低消費電力
On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上
モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化
DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス
第13世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応

仕様●CAS レイテンシー:CL46●フォームファクター:SODIMM●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman寸法(mm)69.6×30.0規格DDR5電圧(V)1.1保証期間永久保証RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSODIMM内容量1個(2枚組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592304SP032GBSVU560F2232(16×2)
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
65592320SP064GBSVU560F2264(32×2)
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする