2.5インチSSD A55 4TB

2.5インチSSD A55 4TB シリコンパワー(Silicon Power)

7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適
SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換
TRIMコマンド、ガベージコレクション対応
NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応
ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
S.M.A.R.T.機能に対応
低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し
SLCキャッシュテクノロジー
インターナル オート・コピー テクノロジー

仕様●書き込みパフォーマンス(最大):450 MB/s●証明:CE/FCC/BSMI/C-TICK/KC/EAC●読み込みパフォーマンス(最大):500 MB/s 寸法(mm)100.0×69.9×7.0 質量(g)63.0 (max.) 保証期間3年 耐衝撃性1500G Max 動作電圧5V インターフェイスSATA III RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 耐震性20G MTBF(時間)1500000(est) 内容量1個
注意
※SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65592250 SPJ004TBSS3A55B
オープン
56,980
62,678 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする