曜日別特売

ウォーターウエイトリング65

ウォーターウエイトリング65 - トーエイライトウォーターウエイトリング65 - トーエイライトウォーターウエイトリング65 - トーエイライトウォーターウエイトリング65 - トーエイライトウォーターウエイトリング65 - トーエイライト

プールの授業や水泳教室などで水中にリングを浮かばせたり、しずめたりと楽しい授業を演出、また水に慣れるための基本練習としてもご使用いただけます。

セット内容内径65cmカラーリング3本(青・赤・黄各1本)、ウエイト6本(青・赤・黄各2本)、クリップ×6個材質リング:ポリエチレン、ウエイト:スチール・PVC、クリップ:POM寸法(mm)リング:18×内径650、ウエイト:直径17×長さ340質量(g)リング:210/本、ウエイト:330/本、クリップ:10/個内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592146B4099
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする