耐油イーグル 極寒ソフト 中長
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る
マイナス20度でもやわらかい耐寒ニトリルゴム手袋
油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している
マイナス20度でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
用途漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿100%
全長(mm)300
色ブルー
入数(双)1
機能耐寒、耐油、吸汗
内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65592889 | 1417-S | 89680017 | 213S |
|
ネオイーグル | アトム | 1双 | ¥599 税込¥659 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65592898 | 1417-M | 89680001 | 213M |
|
ネオイーグル | アトム | 1双 | ¥529 税込¥582 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65592907 | 1417-L | 89679983 | 213L |
|
ネオイーグル | アトム | 1双 | ¥599 税込¥659 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |